カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(25)
  • 研磨材(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p405」の検索結果

関連キーワード
422件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-P405W VISHAY

    VS-P405W

    VISHAY
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N

    NOK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP405N部品番号NOK:CO02311-G0JIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-N

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP405N部品番号NOK:CO02311-AJIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
  • Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W

    VISHAY
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。P400シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • 405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
    仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    +7

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • セロテープNo.405 1P ニチバン

    セロテープNo.405 1P

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷
    セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • トラップ用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用平パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    排水トラップの接続部用
    用途洗面所用材質NBR商品タイプ平
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥7,612税込¥8,373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイントパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質EPDM最高使用温度(℃)80
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水油吸着材 エコノミータイプ TRUSCO

    水油吸着材 エコノミータイプ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10枚入りの少量タイプです。
    用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • 5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ

    5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ

    シゲミ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5組)
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50