20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 クリア 適合一般ヘッドランプ タイプMH6D 口金P45t-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電圧(V)12 クリア タイプH4EU 主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア タイプPH6E
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプHB1 定格電圧(V)12 適合北米車ヘッドランプ クリア 定格電力(W)65/45 口金P34t(コネクター付) ガラス球形式T15
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12 B2クリア 口金特殊 色温度(K)3200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ タイプH4 適合ヘッドランプ 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷