182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)



中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得なボリュームパックです。 用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
窓枠なし エコマーク認定認定 坪量(g/m2)70 テープなし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 275
1パック(100枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
9,036 税込9,940
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ハイロジックステン正面付蝶番
フラッシュ蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス 寸法(mm)89 アンバー
1パック(2枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1袋(10個)
89,676 税込98,644
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンダイス取付ネジ
RoHS
仕様Φ6×18.5mm・Cリング2個付 適合機種P-740、P-741、P-743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
209 税込230
3日以内出荷

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

内外電機セパレータ(鉄製)
RoHS
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 厚さ(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクI
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
549 税込604
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
1個
2,375 税込2,613
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
1本
5,990 税込6,589
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



明石スクールユニフォームカンパニーE-style ホッピングパンツ CAAP740R
エコ商品
光に反射する再帰反射テープ付。
タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 生地エコ裏綿セルビス 生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動ドライバ用です。
用途電動ドライバ用です。 適合機種M5、M6用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個) サイズ740 耐荷重(kg)約200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


広いフロア掃除に最適な、自在ホーキST60Lのスペアブラシ。玄関や階段、廊下などの細かい砂埃のお掃除にピッタリ。適度なコシと弾力性があるブラシで、ゴミを逃がさない。掃きやすい角度でお掃除できるので、とっても便利。
材質台=ポリプロピレン、ブラシ=樹脂76%馬毛24% 質量(g)約190 清掃幅(集塵幅)(mm)約620 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷


小野測器ローラエンコーダ
RoHS
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)