1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
端子形状PCB
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状エンドレス
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
こんなお得な商品も!

平型スリーブ 187型
モノタロウ
¥499
税込¥549
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。
握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。
転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。
トラスコ品番498-1600
セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08
質量(kg)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状バイアスカット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
材質ABS・PS
質量(g)約99
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)3~5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状四角プラグ
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質竹
全長(mm)160
付属品先端加工用サンドペーパー
トラスコ品番370-8217
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型
タイプタテ型
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質プリントフィルム、アクリル板(透明)
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
色(柄)生なり雲竜
紫外線遮断率(%)96
有効寸法(mm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。
また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。
その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。
製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。
折りたたむと厚さ僅か10cm、収納時は嵩張らず運搬も容易です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)4.8
高さ(mm)940
奥行(mm)500
背もたれあり
座高(mm)460~810
材質(座面)ビニルレザー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×1120
再生紙使用マーク適合
1脚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ