364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ホーザン竹プローブ
RoHS
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質 全長(mm)160 付属品先端加工用サンドペーパー トラスコ品番370-8217 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
31,479 税込34,627
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

P-806 エッジホッパー用定尺ガイド SUZUKID(スズキッド) 動画あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アズピュア(アズワン)APエコノミーワイパーMF
材質ポリエステル87%、ナイロン13% 包装形態スタック包装 切断方法レーザーカット
1個
3,663 税込4,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24 消費電力(W)1.2 メッキ枠なし
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷




1個
579 税込637
7日以内出荷

材質表地:ポリプロピレン繊維、裏地:PVC発泡樹脂 寸法(mm)450×600 タイプフロント
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
RoHS
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボタンダウンタイプ
仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル95・綿5 機能イージーケア 素材カルゼ 性別男女兼用
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
51,980 税込57,178
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。 耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。 静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に 仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装 キャスター金具特殊鋼
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ径M8 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-806 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷


パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 公称圧力(bar)6
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1本
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








関連キーワード