カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(275)
  • 作業工具(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 測定用品(88)
  • 制御機器(76)
  • 物流用品(40)
  • 機構部品(40)
  • 切削工具(32)
  • 塗料(31)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 農業機械(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH10」の検索結果

1,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH10基準液 A-Gas JapanpH10基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH10基準液
適合機種PH-221EpH値10
pH10基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH10基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用アズワン品番67-4752-36
PH1/PH10T用軽量エクステンションバー(アルミ) 東京精密PH1/PH10T用軽量エクステンションバー(アルミ)東京精密
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス>コクヨ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
PP紐 ワールドクラフトPP紐ワールドクラフト(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
ペンヘルパー オープン工業ペンヘルパーオープン工業(4件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mmトラスコ品番400-6046質量(g)9
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
82税込90
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
保存袋 120G パック入 マルアイ保存袋 120G パック入マルアイ
249税込274
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仕様古紙40%使用坪量(g/m2)120グリーン購入法適合
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
スーパープレート 日本デキシースーパープレート日本デキシー
189税込208
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
水にも油にも強く、ちょっと深めの丈夫な紙皿。
ドライバーホルダー (ドライバー1本差し) ベッセルドライバーホルダー (ドライバー1本差し)ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160
PCポリベラ アサヒペンPCポリベラアサヒペン
289税込318
1個(100mm)
当日出荷
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 25℃ Certipur (R) 109409 1L Merck(メルクミリポア)バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 25℃ Certipur (R) 109409 1LMerck(メルクミリポア)
12,699税込13,969
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0306-87危険物の類別非危険物
パリスハット 和食型 パリスパリスハット 和食型パリス
5,498税込6,048
1個(50枚)
当日出荷
サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)100TKG品番9-1507-1201TKG品番(2017)6-1347-1001
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
ムシペチャ 交換用粘着シート ペンギンワックスムシペチャ 交換用粘着シートペンギンワックス
1,990税込2,189
1個
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用材質入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
(17130)バルブ ホンダ(17130)バルブホンダ(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
フェルトアジャスター セット ACE(エース)フェルトアジャスター セットACE(エース)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]ピーキス10MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,898税込10,888
1台
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻質量(g)550タイプ抗菌モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170使用環境温度(℃)10~40最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21針装てん数(本)900アズワン品番65-0436-50綴じ口寸法(mm)1繰り返し・詰め替え対応
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プレートフック
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラーコード:黄色, NIST及びPTBにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109400 4L Merck(メルクミリポア)バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラーコード:黄色, NIST及びPTBにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109400 4LMerck(メルクミリポア)
29,499税込32,449
1個
16日以内出荷
種別4Lアズワン品番61-0306-82危険物の類別非危険物
...