2,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明邦化学PA-6DD
初代アキオクンと同サイズ。磯釣りから淡水の渓流釣りまで、ジャンルを選ばないもっともベーシックなタイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂 寸法(mm)97×64×30 パールホワイト 備考可変仕切板2枚入/HG
1個
619 税込681
7日以内出荷

明邦化学PA-6SD
マルチスペースを採用した使い勝手の良いサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂 寸法(mm)97×64×25 ブラック/ホワイト ツートンカラー 備考可変仕切板2枚入/HG
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-93
1巻(25m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
9,998 税込10,998
翌々日出荷


スパイラルラッピング SBPA。標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316 アズワン品番65-7400-15
1巻(30m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
1巻(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620 アズワン品番65-7478-55
1巻(30m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012&#x27;) 392-012/を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589 アズワン品番65-7481-14
1巻(25m)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8592 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA6 ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.85mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-541 アズワン品番65-7450-11
1巻(25m)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-614 アズワン品番65-7481-22
1巻(25m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381 アズワン品番65-7480-58
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番65-7383-71
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-SMC●コード番号:707-9393 アズワン品番65-7480-79
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306 アズワン品番65-7480-55
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番65-7373-89
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292 アズワン品番65-7480-63
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387 アズワン品番65-7480-76
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312 アズワン品番65-7480-64
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315 アズワン品番65-7480-73
1袋(10個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410 アズワン品番65-7480-62
1袋(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404 アズワン品番65-7482-13
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

PCS-PCS圧縮カプラ、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337 アズワン品番65-7480-78
1袋(10個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413 アズワン品番65-7480-74
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334 アズワン品番65-7480-59
1袋(2個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC アズワン品番65-7395-81
1袋(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321 アズワン品番65-7480-77
1袋(10個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状6 最高使用周速度(m/min)1800 結合剤V35R
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)



仕様量:10 材質PA 6 直径(Φmm)10.2 高さ(mm)30 タイププロダクト:圧力逃しベント 奥行(mm)120 シリーズClimaSys ねじサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シール構造の防露バルブΦM12 F16リットル/時 @ 0.07 bar IP等級IP68
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~70mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

関連キーワード