カテゴリ

  • テープ(16)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 農業機械(1)

「packing tape」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布粘着テープ No.382M リンレイテープ

    布粘着テープ No.382M

    リンレイテープ(150件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
    用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
  • 布テープ モノタロウ

    布テープ

    モノタロウ(1918件のレビュー)
    149税込164
    1巻ほか
    当日出荷
    文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 布テープ No.600V セキスイ

    布テープ No.600V

    セキスイ(109件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷
    コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
  • カラー布テープ モノタロウ

    カラー布テープ

    モノタロウ(266件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
    用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 養生テープ 強粘着 モノタロウ

    養生テープ 強粘着

    モノタロウ(126件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
  • 布テープ エコノミー モノタロウ

    布テープ エコノミー

    モノタロウ(99件のレビュー)
    149税込164
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape

    125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ

    Union tape
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
    厚さ(μm)125
  • クラフトテープ モノタロウ

    クラフトテープ

    モノタロウ(1041件のレビュー)
    119税込131
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
  • スーパーカット養生用テープ #680 リンレイテープ

    スーパーカット養生用テープ #680

    リンレイテープ(108件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
    用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
  • TM-TAPE 東リ

    TM-TAPE

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(25m×10巻)
    4日以内出荷
    TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
    用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
  • 養生用PEクロス 621 リンレイテープ

    養生用PEクロス 621

    リンレイテープ(86件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
    グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
  • (75895)TAPE, MOULDING, NO.1 トヨタ

    (75895)TAPE, MOULDING, NO.1

    トヨタ(18件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PACKING,TAPPET   12392329000 ホンダ

    PACKING,TAPPET 12392329000

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • はがせる Easy Cut Tape ニトムズ

    はがせる Easy Cut Tape

    ニトムズ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
    用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに質量(g)122寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20主な用途結束/仮止め粘着タイプはがせる
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • PACKING,TAPPET ホンダ

    PACKING,TAPPET

    ホンダ
    509税込560
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング

    強粘着防水テープPRO TAPE

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
    用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • PROTECTION TAPE MAZDA(マツダ)

    PROTECTION TAPE

    MAZDA(マツダ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • 包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.1539

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
    用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • Repeele tape リピールテープ 古藤工業(Monf)

    Repeele tape リピールテープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(60巻)
    5日以内出荷
    貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
    幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途工作にボールタック24粘着力(N/10mm)2.6保持力(mm/15分)0.1特性貼って剥がせる、文字が書ける
  • TAPE (ZZ) MAZDA(マツダ)

    TAPE (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    STMicro
    46,980税込51,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 1.6 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●The device in manufactured in low voltage PNP planar technology by using a ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.Very low collector to emitter saturation voltage 3A continuous collector current DC current gain, hFE >100 SOT-223 plastic package for surface mounting circuits in tape and reel packing 40 V breakdown voltage V(BR)CER Applications Power management in portable equipment Voltage regulation in bias supply circuits Switching regulator in battery charger applications Heavy load driverRoHS指令(10物質対応)対応