カテゴリ

  • オフィス家具(5,002)
  • バイク純正部品(128)
  • メカニカル部品(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 塗料(44)
  • 制御機器(43)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(21)
  • 切削工具(18)
  • 家電(17)
  • 安全標識(16)
  • 事務用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-8」の検索結果

関連キーワード
5,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用

    TOSPACK
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
  • バケツペール アイリスオーヤマ

    バケツペール

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016
    用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • 【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT41PB-08(修理) 修理

    【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT41PB-08(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT51PB-08(修理) 修理

    【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT51PB-08(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • スリーブ 正和

    スリーブ

    正和(14件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    潤滑回路を構成する配管部品です。
    材質C2700T形状スリーブ
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    225税込248
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • PPバケツ用フタ TRUSCO

    PPバケツ用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(24件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]

    ジッパー付きポリバック

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    95税込105
    1パック(20枚)
    当日出荷
    ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
    乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド

    六角穴付きボルト用キャップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    589税込648
    1パック(10個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
    用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GPB プラスティックボール回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。
    材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
  • 配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむ

    メニュー&サンプルプライス タテ(両面)

    えいむ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • アイプレート用裏板 水本機械製作所

    アイプレート用裏板

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)

    半田付用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋(5枚)
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • ピラニア鋸 替刃ミクロ   90mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃ミクロ 90mm

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    PS-8用替刃です
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    309税込340
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー部品火口 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品火口

    新富士バーナー
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。。。。。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプコンセント個数1個口+プラグ側1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bバータニング・ハンドル カンツール

    Bバータニング・ハンドル

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    889税込978
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット

    azbil(旧:山武)
    499税込549
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。
    材質-
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • リフトパット ショートタイプ IZUMI

    リフトパット ショートタイプ

    IZUMI(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
関連キーワード
...
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
"pb-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷