カテゴリ
- オフィス家具(4,996)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 制御機器(23)
- バイク部品(21)
- メカニカル部品(21)
- 事務用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 作業工具(14)
- 安全標識(13)
- 機構部品(11)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(4,996)
- PISCO(ピスコ)(28)
- CKD(19)
- SP忠男(17)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(10)
- エスコ(9)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- ユニット(7)
- OPTEK(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 日本緑十字社(4)
- 山洋電気(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- PROST's(4)
- イマオコーポレーション(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-8」の検索結果

バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥225税込¥2481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(24件のレビュー)¥399税込¥4391パック(20組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)
ジッパー付きポリバック
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥95~税込¥105~1パック(20枚)当日出荷ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。色乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥589税込¥6481パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(5枚)当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
ピラニア鋸 替刃ミクロ 90mm
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷PS-8用替刃です用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥309税込¥3401セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥9,898税込¥10,8881個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
エアコン架台
バクマ工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4質量(g/パック)340寸法c(Φmm)14.7
セラポブロック 特大
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
プライバシー保護封筒100
キングコーポレーション¥1,298税込¥1,4281セット(100枚)当日出荷99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。2018年トラスコ掲載ページ10 0390
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
...












![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)