51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)63 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
68,900 税込75,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)小型バンドソーブレード
14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃 材質バイメタル材 山数14/18山 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.5 入数5本 関連資料(2.14MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)82 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

皮膚の専門研究機関が開発した高純度ワセリンドライスキンクリームプラス POINT1ベタつきにくい 乳化させることで、従来のワセリンの固めの質感を柔らかくさせることに成功! POINT2使用料は米粒大でOK 伸びが良いので米粒大の量でスルスル伸びて、お肌をしっかり保湿 Point3高度に精製されたワセリン配合。お肌の乾燥を防ぐ保湿剤として毎日ご使用いただけます。ワセリンの膜が水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激物から肌を守ります。 Point4石油系界面活性剤フリー 石油系界面活性剤を使用しない独自製法でワセリンを乳化させることに成功。食品にも使用される天然乳化剤のレシチンで乳化しているため、肌に優しく、敏感肌の方や赤ちゃんの肌にも使用いただけます。
用途保湿/ワセリン
1個(30g)
2,490 税込2,739
3日以内出荷

日本アトピー協会の登録部門商品です。 不純物ゼロの純水を特許製法で改質しました。薬剤を一切使用することなく表面張力を緩めることに成功。 成分は水(低酸素弱酸性純水)100%です。
用途ミスト状化粧水
1個(200g)
2,690 税込2,959
3日以内出荷

スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180g)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5
種類イソメックSPプーリー 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)120 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8
種類イソメックSPプーリー 溝数8 リム幅w(mm)158 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3085 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 質量(kg)6.5 高さ(mm)400 間口(mm)899
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット(10本)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.99×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB900℃●OPB900 → OPB913 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technology製のOPB900 → OPB913シリーズは、PhotologicRスロット型光学スイッチです。 これらの内蔵回路スイッチは、標準のハウジングを備えているので、設計エンジニアの柔軟性が向上します。 これには、TTL出力の各種タイプと極性、及びシェル材質が含まれます。 Lシリーズのスロット型光学スイッチは基板に取り付けます。一方、Wシリーズには26 AWGのワイヤが付属しています。 OPB900 → OPB913シリーズに適した用途: 機械スイッチの交換品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出及び物体検出 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(92個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

VASK用オプションアルミ複合板
仕様ポスタースタンド看板用オプション 材質アルミ複合板(黒)3mm厚 ブラック 奥行(mm)3
1枚
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 容量(kW)モータ:0.75 周波数(Hz)モータ:50/60 方向引出口:仕様記号の通り 保護方式IP44 位置端子箱:仕様記号の通り 極数(P)モータ:4 モータ種類プレミアム効率三相モータ付
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷