カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「pb-300」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショ 30Ω 東京コスモス電機トリマポテンショ 30Ω東京コスモス電機
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)業務用乾湿両用掃除機YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69関連資料単品カタログ(1.36MB)吸引風量(L/s)65
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(300g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
1,198税込1,318
1個(300g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-PB イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-PBイスカル
21,980税込24,178
1箱(4個)
翌日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番111-1955材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-PB イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-PBイスカル
19,980税込21,978
1箱(4個)
6日以内出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
スチールパンチングカゴ PB イズミスチールパンチングカゴ PBイズミ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)50材質メッキ鋼板
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
36,980税込40,678
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)パイプブラシホーシン(HOSHIN)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 青 スルーホール実装 3.2V日亜化学工業
57,980税込63,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
プラ付きステンレス箸 TRUSCOプラ付きステンレス箸TRUSCO
669税込736
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304(18-8ステンレス)、ABS樹脂先端幅(mm)2.5
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
145,890税込160,479
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ポール 光スライド式ポール
779税込857
1個
5日以内出荷
のぼり旗に最適な旗竿です のぼり旗設置用ポール 高さ調節できるスライド式です
幅(mm)Φ22直径(Φmm)22高さ(mm)1600~3000質量(g)662奥行(mm)22Φ
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SECUTEX セキュフレックス SPANSETSECUTEX セキュフレックスSPANSET
119,800税込131,780
1個
当日出荷
セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。 他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
用途工業用品運搬材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン仕様樹脂プロテクション付随型使用温度範囲(℃)-40~100
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ山洋電気
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気クローズドループステッピングシステム セット山洋電気
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
突切・溝入れ用チップ COAT イスカル突切・溝入れ用チップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16アカツキ製作所(KOD)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
丸型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]丸型グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
15,475税込17,023
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
PC製ビーカー BeHAUSPC製ビーカーBeHAUS
599税込659
1個
翌々日出荷
フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
種類ビーカー材質ポリメチルペンテンRoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品接手 新富士バーナープロパンバーナー部品接手新富士バーナー
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品火口 新富士バーナープロパンバーナー部品火口新富士バーナー
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)