カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pb6-01m」の検索結果

サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L)
ULAC(ユーラック)¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷重量90gと軽量。ほとんどの自転車と電動自転車に適合します。パッド入りの保護性能。防水生地。耐候性ジッパー。テールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備。内側のメッシュポケット。三角カラビナ付き材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)90容量(L)1サイズ(mm)140×90×90
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から63日以内出荷ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス¥609税込¥6701個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
パイロブランケット(PYROBLANKET) 片面コーティング
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥87,980~税込¥96,778~1枚翌日出荷から4日以内出荷高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで片面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用幅(mm)1016耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:片面
POWER BOX パワーボックス FULL2in1 耐熱ブラック Z6R-PB-01
SP忠男¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-01。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 8BL-ER650M
GT25ハンディGOT
三菱電機¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
ミニタイプ ティー
PISCO(ピスコ)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)9日以内出荷スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。超小型でもチューブの脱着が簡単です。開放リングは、楕円形状を採用しております。形状ティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)15.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)3.9寸法B(mm)15.5使用流体空気寸法E1(mm)12.5寸法E2(mm)25寸法P(Φmm)8寸法RM6×1寸法HHEX8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(inch)1/8