19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。
仕様マージン付き、リボン1本付き 本体質量(g)310 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)148×210 坪量(g/m2)81.4 材質(表紙)発泡塩ビ RoHS指令(10物質対応)対応 ページ数160 製本アジ口綴じ製本
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷

P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC 板厚t(mm)1.6
1セット
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
7,898 税込8,688
15日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)