「pbms」の検索結果
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
疲れにくい高さとスペースの有効活用
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド
手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。
見やすい高さ
スペースの確保
液晶モニターと並べて
熱対策
簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)890
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148
保証期間ご購入日より6ヶ月
対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
材質耐熱性ナイロン66
色黒
取付穴径6.4Φmm
使用温度範囲-60~115℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)3.2
用途ケーブルの保持、固定
色黒
材質耐熱性ナイロン66
トラスコ品番868-8050
寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-60~115
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)(パネル)6.4
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)7.2
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ジープ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカージープ
コート2コート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(L) 2.86
駆動方式転造ボールねじ
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ