約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ホイールスクロール有
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式光学式(赤色LED)
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズS(コンパクト)
質量(g)【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学センサー方式
こんなお得な商品も!

光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色チャコール
仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式ワイヤレス
使用電池単3形乾電池×2本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
保証期間3年間
電池寿命最大3年
ボタン数7(チルト機能含む)
アズワン品番64-3939-02
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/PVC、裏面/天然ゴム
質量(g)56
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×2
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約478日
読取方式光学センサー方式
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質再生PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×150×0.3
グリーン購入法適合
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。
マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。
ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。
レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
適合レーザーマウス、光学式マウス
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/ウレタン系粘着剤
質量(g)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.3
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様レシーバ収納:◯
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7
連続使用時間(時間)約500
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約905日
読取方式光学センサー方式
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
質量(g)84(電池含む)
対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95
接続USBポート必須
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命最大12カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
読取方式光学式(赤色LED)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
電源電池式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
LED色ブルー
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間1年
無線通信方式Bluetooth
特殊プロジェクション加工+不規則模様で正確で精密な操作性を実現!グラフィック・CADソフトなどを使うPCプロユーザーの方に最適です。
適合光学式(赤色LED)
材質表面/PET、裏面/ソフピール
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.8
【両利き対応 静音マウス】
左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。
【シンプルで使いやすい】
箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。
【最大18カ月の電池寿命】
単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
質量(g)(レシーバー)1.8
対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1
センサー光学式、オプティカル
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。
周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。
手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式光学センサー方式
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能1000count/inch
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。
適合光学式、レーザー式などすべてのマウス
材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面)PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
仕様マウス・レシーバ収納:○
セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
色ブラック
質量(g)キーボード:約515(電池含まず )
電源マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 /キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能マウス:1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー配列109キー(日本語配列)
LED色マウス:ブルー
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3個 (ホイールボタン含む )
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 (環境でのテスト値であり保証値ではありません。 )
アズワン品番64-8858-72
連続動作時間マウス:約384時間
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーメンブレン
連続待機時間マウス:約1041日
ホイール数1個
電池使用可能期間マウス:約2年 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) /キーボード:アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 )
ホットキー数12キー
読取方式マウス:光学式センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色(キーボード)ブラック、(マウス)ブラック
質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2
タイプ(キーボード・キー)メンブレン
電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
分解能(マウス)1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
読取(マウス)光学センサー方式
LED色(マウス)不可視光(赤外線)
キーストローク(mm)4.0
ボタン数(マウス)3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
連続動作時間(マウス)約266時間
キーピッチ(mm)19.0
インターフェイスUSB
連続待機時間(マウス)約1041日
ホイール数(マウス)1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズM
質量(g)約49(マウス)※電池を含まず
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)52.7×92.1×36.4
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約153時間
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
色ホワイト
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
寸法(mm)W58×D104×H36
質量(g)82
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)
接続方式有線
対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000count/inch
アズワン品番64-0868-85
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)57
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9
分解能800・1200・1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間150時間
連続待機時間4160時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学式
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
マウスを大きく動かしてもマウスや腕がはみ出ない大型です。
大型なのでいろいろ位置に腕を置いて使用できます。
リストレストは程よい高さと柔らかさのジェルを内蔵しています。
表面は快適な肌触りでスムーズなマウス操作が可能です。
裏面はPU素材でデスクにピタッと貼りつきます。
材質マウスパッド部:表面/ポリエステル・裏面/PU、リストレスト部:表面/ポリエステル・内部/ジェル
色ブラック
適合光学式(赤色LED)、青色LED、レーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×295×17(マウスパッド)
質量(g)約377
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線
ボタン数3個※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能1300カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
種類射出光線:不可視波長域
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)約57(マウス)※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VCCIclassB
保証期間1年間
サイズM
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM(スタンダード)
質量(g)【マウス本体】約58.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】57.8×94.6×39.0、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
サイズMサイズ
質量(g)約92※ケーブル含む
外形寸法(mm)幅73.8×奥行109.6×高さ40.8
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○
適合ブルーLED、光学式、レーザ式
色ブラック
高さ(mm)約0.9
奥行(mm)180
材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
色グレー
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質EVA
質量(g)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180
RoHS指令(10物質対応)対応
DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容本体/取扱説明書
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
本体寸法(mm)約122×81×43
本体質量(g)約168(錘込)
接続方式有線(USB)
分解能(dpi)16400
ボタン数18
インターフェイスUSB
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。
超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz
寸法(mm)約 124×64×41
スイッチ耐久値:2000万回(理論値)
対応OSWindows 11/10/8.1
接続方式有線
センサー光学:Pixart 3327
速度最大:220IPS
インターフェースUSB
最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)
LED色RGB
ボタン数6個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3
対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコン
センサーオプティカル
キー配列105キー 日本語配列
使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月
解像度1200DPI
ボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール)
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン方式
無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch
動作距離(m)6~10
クリック数約300万クリック
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ