カテゴリ
- オフィス家具(121)
- パソコン/周辺機器(74)
- 作業工具(22)
- 制御機器(14)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全保護具(11)
- 農業機械(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 切削工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 卓上消耗品(3)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(110)
- サンワサプライ(16)
- ミドリ安全(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- BLACK BOX(10)
- MIYAGAWA(6)
- サンワダイレクト(6)
- アネスト岩田(5)
- エレコム(5)
- タカチ電機工業(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- レニショー(5)
- BOURNS(5)
- iClever(5)
- エスコ(4)
- ナカバヤシ(4)
- アルゴファイルジャパン(4)
- 南電機(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc-19」の検索結果

コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ケース(プロテクト)2折・名刺
コクヨ(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 名刺・IDカード用(56×91mm)色透明材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PETカードサイズ(mm)56×91再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
関家具 カーラ 座クッション PC19 スモーキーグレー 444628 4550140446283
関家具(PETTO/ペット)¥28,980税込¥31,8781台11日以内出荷どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。寸法(mm)900×900×180
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
関家具 【カバー】 カーラ 座クッション PC19 スモーキーグレー 473602 4550140736025
関家具(PETTO/ペット)¥7,698税込¥8,4681台11日以内出荷どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。寸法(mm)900×900×180
関家具 【カバー】 カーラ 背+クッションPC19 スモーキーグレー 473601 4550140736018
関家具(PETTO/ペット)¥6,798税込¥7,4781台11日以内出荷どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。寸法(mm)900×400×450
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥11,980税込¥13,1781個当日出荷取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)内容量(mL)1000質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
関家具 カーラ 背クッション+ハンドクッション PC19 スモーキーグレー 444627 4550140446276
関家具(PETTO/ペット)¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。寸法(mm)900×400×450![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷市販の電線管を取付けて支柱として使用できる用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000トラスコ品番514-7212質量(g)830適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
シートパッキン
三桂製作所¥259税込¥2851箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス
アルゴファイルジャパン¥599税込¥6591枚(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-6300
ポリマール スモールパッケージ 銀磨きクロス
アルゴファイルジャパン¥599税込¥6591枚(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-7815
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
ポリマール スモールパッケージ
アルゴファイルジャパン¥549税込¥6041袋(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-7876幅(mm)125全長(mm)195色ピンク
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
ブッシュプルケーブル
ニッパツ・メック¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
ドリルセット ハイス 19PC
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター
フジキン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ポートコネクター
デザインハンドルMDH型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形


















![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)