強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
材質クロームバナジューム鋼
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
セット商品数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
樹脂製のソケット。オスネジからメスネジへ変更できる継手。
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数24
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-2185
セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数19
材質クロームバナジューム鋼
コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。
トラスコ品番596-8884
セット内容【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30
差込角(mm)6.35
ケース寸法(mm)奥行:84、間口:160、高さ:35
ハンドル内容スタビーラチェット85mm
対辺スプライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
差込角(mm)9.5
トラスコ品番853-0770
セット内容ソケット(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)2.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×150×53
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数19
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7900
セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数19
差込角(mm)12.7
トラスコ品番853-0771
セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・23・24・26、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):300、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)3.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)382×175×53
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数13
差込角(mm)9.5
トラスコ品番853-0769
セット内容ソケット(mm):8・9・10・11・12・14・17・19・21、ラチェットハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5
セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー
材質クロームバナジウム鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番813-2453
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
トラスコ品番813-2452
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用
仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付
材質塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)51
寸法D(Φmm)31
寸法d(Φmm)24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
セット商品数10
差込角(mm)9.5
トラスコ品番439-2060
セット内容10点
質量(kg)1.1
ハンドル内容ラチェットハンドル190、エクステンションバー75
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×140×45
ソケット内容(mm)8・10・12・13・14・17・19、フリーアングルユニバーサルジョイント
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
セット商品数14
差込角(mm)9.5
セット内容14点
質量(kg)1.8
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×180×45
ソケット内容(mm)8・10・12・13・14・17・19・21、フリーアングルユニバーサルジョイント、ソケットハンガーユニット275mm
コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット
ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。
一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。
貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。
ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。
ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。
セット商品数13
仕様ケース入り
セット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
使用頻度の高いビットとソケットをセットしました。
狭所での、少しのスキマで作業が出来るオフセットハンドル付。
バイク、自転車の修理や携帯すれば出先での修理にも役立ちます。
50mmのソケットホルダーを使えば奥まった場所にも使用出来ます。
仕様●重量:372g●材質:クロームバナジウム
アズワン品番68-4098-67
1個
¥1,520
税込¥1,672
8日以内出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
持ち運びや収納な小型のソケットセット。
自転車やバイクの修理に適したサイズを揃えました。
L型ハンドルを使い強力に廻すことが出来ます。
仕様●重量:268g
アズワン品番68-4103-83
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35
セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm
セット商品数12
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番813-2450
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ