カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 測定用品(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-1l」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぺんコッコ ナカバヤシぺんコッコナカバヤシ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応
デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し 和信ペイントデコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し和信ペイント(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。 ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ AC LEDMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LMアズワン品番65-7304-60
低圧ピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ピクテストPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.05隣接誤差(μm)5
プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエインプラサイドローラ付プラコンビチェーン椿本チエイン
139税込153
1リンクほか
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)樹脂種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
スーパースピードボトル1L  PC Thermo Fisher Scientificスーパースピードボトル1L PCThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1セット(6本)
3日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
UK PC ウォーターピッチャー ダイア  1.0L(蓋付) YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK PC ウォーターピッチャー ダイア 1.0L(蓋付)YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
蓋付 氷止め付き ダイア
直径(Φmm)127高さ(mm)190
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウスプレーガン クリーナーセット 15pcモノタロウ(61件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ取扱説明書メンテナンス方法説明書
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
モ-ル,サイドカバ- 1 B74-F171L-00-PC YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 1 B74-F171L-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
モ-ル,サイドカバ- 1 B8R-F171L-00-PC YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 1 B8R-F171L-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
L Series(LJ1H20G20PC) SMCL Series(LJ1H20G20PC)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LG1H21RP22PC) SMCL Series(LG1H21RP22PC)SMC
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
28税込31
1リンク
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mmMURATA(村田製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mmアズワン品番65-6940-20
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬
USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツUSB-シリアル変換ケーブル共立プロダクツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業USB-シリアル変換ケーブル共立電子産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8電圧(V)5.0コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
ギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズ DR.MEDギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズDR.MED
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリップ防止形状のソールを採用しています。面ファスナー式ですので、サイズ調整が容易です。サイズにより異なるカラーでサイズの判別が可能です。
材質ゴム、ナイロン
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
70L ダストボックス(角穴蓋/レッド) エスコ70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
容量(L)70フタの種類角穴蓋レッド(もえるゴミ)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36材質再生PP100%(蓋投入口:PP)質量(kg)3.7エコマーク認定認定型番YW-134L-PC+YW-134L-OP1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875投入口幅(mm)228×190mmグリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
SQ用オプション スイデンSQ用オプションスイデン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
サミットバックパック エスコサミットバックパックエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個 15インチまでのノートパソコンが収納できます。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。 2.5Lの給水パックの収納可能。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)アズワン品番65-2247-22
457x254x229mm リュックサック(OD色) エスコ457x254x229mm リュックサック(OD色)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
OD色エスコ品番EA927CE-8材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
457x254x229mm リュックサック(黒) エスコ457x254x229mm リュックサック(黒)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
ブラックエスコ品番EA927CE-7材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス