カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(55)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pc08-02」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールビーズ 伊藤機工スチールビーズ伊藤機工
38,980税込42,878
1箱(20kg)
3日以内出荷
窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されますアルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 太字角芯uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc POSH FaithウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pcPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
ウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc PINK POSH FaithウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc PINKPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08) MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08)MOTTERU
5,498税込6,048
1個
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用耐荷重10kgで安定性も抜群正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコンシルバー本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)MOTTERU
5,498税込6,048
1個
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用耐荷重10kgで安定性も抜群正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコンブラック本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
分岐アダプタ サンワダイレクト分岐アダプタサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。 イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。 RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー規格CAT5コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1ケーブル(構造)STP結線その他1236/4568分岐適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canonカラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400Canon
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
モ-ル,サイドカバ- 2 B8R-F171M-00-PC YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2 B8R-F171M-00-PCYAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
3日以内出荷から9日以内出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラズマ電極 パナソニックコネクトプラズマ電極パナソニックコネクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクトプラズマチップ(ショート)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプショート
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコムモニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kgエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
プラズマチップ(ロング) パナソニックコネクトプラズマチップ(ロング)パナソニックコネクト
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプロング
カラーマーカー ポスカ替芯 uni(三菱鉛筆)カラーマーカー ポスカ替芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
58税込64
1パック(3本)
当日出荷
ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。
商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2 I-VALUEIVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
使い切り温度ロガー『ログみ~る』 カスタム使い切り温度ロガー『ログみ~る』カスタム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)BUFFALO(バッファロー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ストレートPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.comノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンドStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.65セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85VESAマウント(mm)75×75、100×100アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボードエアリア(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
ケーブル サンワサプライケーブルサンワサプライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応