カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- RICOH(リコー)(1)
- RS PRO(2)
- SWITCHCRAFT(2)
- アズワン(1)
- ケニス(1)
- シグマ光機(11)
- シヤチハタ(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ミドリ安全(1)
- 三桂製作所(1)
- 京セラ(1)
- 呉竹(1)
- 富士フイルム(2)
- 東日京三電線(3)
- 東日製作所(3)
- 沖データ(OKI)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ネーム9キャップレスホルダー
シヤチハタ(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷お手持ちのネーム9のキャップとホルダーを外し、ネーム印部にキャップレスホルダーを装着することで簡単にキャップレスタイプに着せ替えることができる専用ホルダーです。 なつ印動作の際、自然に開閉するウィングシャッター機構!普段使わない時は閉じているシャッターが、なつ印動作の際、自然に開き、キャップを外す手間なく片手で素早くなつ印することができます。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックすることができるので、持ち運びの際に印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)。適合ネーム9適合本体ネーム9シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
POSTCHALKCLE
呉竹¥579税込¥6371個(50mL)当日出荷ZIGポストチョークマーカー用のクリーナー/塗って、浮かせて、拭き取るだけで本来のボード面がよみがえります/ペンタイプの幅広50mm芯なのでボードの汚れ落としに便利/無臭で手にやさしく、ボード面を傷めにくいクリーナーです材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PEs/【主成分】:アルカリ電解水寸法(mm)66×158×30質量(g)82
シルバーモード タイトボックス
オーエスケー¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。仕切付。フタをはずして電子レンジ加熱できます。材質PP・AS樹脂段数1段
FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー
東日京三電線¥1,998税込¥2,1981パック3日以内出荷色シルバーサイズ0.5SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200外径(mm)1.4
FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー
東日京三電線¥2,698税込¥2,9681パック3日以内出荷色シルバーサイズ0.75SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー
東日京三電線¥3,998税込¥4,3981パック3日以内出荷色シルバーサイズ1.25SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
スパナ型マーキングトルクレンチ
東日製作所¥50,980~税込¥56,078~1台当日出荷から10日以内出荷スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。適合交換ヘッドMSH15D
【校正】トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712AS
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12.0 V。長さ = 21.0mm。実装タイプ = PCBマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = L Version。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
PCLカード タイプ6500
RICOH(リコー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Hewlett-Packard社 PCL6、PCL5eによる出力が可能仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-11
ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー
シヤチハタ(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷お手持ちのネーム9を、キャップレスタイプのネーム印に着せ替えできる「ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー」に、カフェのスイーツやドリンクなどをイメージした6色が登場。シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS
SWITCHCRAFT¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281組(2個)当日出荷ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL長さ(mm)45幅(mm)15色ホワイト
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO
沖データ(OKI)¥69,980税込¥76,9781個欠品中【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル
沖データ(OKI)¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル
沖データ(OKI)¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。仕様●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●印字速度(モノクロ):40PPM●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●電波法備考:無線通信機能なしのため●最大印字サイズ:A4●メモリ(標準):512MB●国際エネルギースター:登録●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●両面印刷:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VCCI:対応備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約14(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.6以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応質量(kg)23.2消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時)対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9機能プリント、コピー、スキャン、ファクス用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒解像度HP ImageREt 3600保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分内部メモリー標準:2GB、最大:2GB本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8使用推奨温度範囲(℃)15~27使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないことフォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria)用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ)用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint耐久性5年または、45万ページ給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%)商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)22.36TEC値0.425kWhコントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A3モノクロLEDプリンター B833dn ハイパフォーマンスモデル
沖データ(OKI)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷コンパクトながら高速印刷かつ低ランニングコストなハイパフォーマンスモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比43%削減、メンテナンススペース従来比49%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2130枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●両面印刷:あり●VCCI:対応●制御コード:PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリスロット(空/全):なし●印字速度(モノクロ):45PPM●国際エネルギースター:登録●印字色:モノクロ●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大280枚 64g/m2(連量55kg)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大印字サイズ:A3●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B833DN/●パラレル:なし●メモリ(最大):512MB●エコマーク:登録●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●シリアル:なし●文字種・文字フォント:PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●本体サイズ(H×W×D):286×478×392mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(標準):512MB●電波法備考:無線通信機能なしのため電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3%本体質量(kg)約24(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5以下 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル
沖データ(OKI)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD
富士フイルム¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
A3モノクロLEDプリンター B843dnt ハイスペックトレイ付モデル
沖データ(OKI)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックトレイ付きモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●シリアル:なし●メモリスロット(空/全):なし●環境自己主張マーク:なし●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●国際エネルギースター:登録●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●本体サイズ(H×W×D):443×478×392mm●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A3●電波法備考:無線通信機能なしのため●メモリ(最大):512MB●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●メモリ(標準):512MB●印字速度(モノクロ):45PPM●パラレル:なし●印字色:モノクロ●両面印刷:あり●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)1400解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒用紙サイズ<トレイ1> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<マルチパーパストレイ> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、長形3号、長形4号、長形40号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<トレイ2/3/4>A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタムトナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、2(オプション)トレイ3~4RoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイププリンター待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD
富士フイルム¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、大量給紙に対応したA4モノクロプリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅368×奥行363。×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。A4サイズセット時は383 mm。モノクロ40枚/分。 、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらにイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。シンプルながら使いやすい。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からMopria®;やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)368質量(kg)9.3高さ(mm)222形式デスクトップ奥行(mm)363電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:150枚メモリー容量256MB解像度2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間87秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm給紙容量標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)インターフェイスEthernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数40枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)81、区分:プリンターCカラー印刷モノクロ
京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター
京セラ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷仕様●エミュレートプリント:PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS●プリント速度(A4/片面印刷時):カラー/白黒 26ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:9,600dpi相当×600dpi●製品寿命(目安):10万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)21(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×329(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法カセット:250枚(80g/m2)、300枚(64g/m2)、手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m2)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m2)用紙サイズカセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mmインターフェイスネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-5451シリーズエコマーク認定番号24 155 019
モリモッド分子構造模型(VSEPR)
ナリカ¥6,200税込¥6,8201セット4日以内出荷分子の形状、電子軌道の学習ができ、8種類の構造を組立てることができるセット。 結合角や配位数の異なる分子を比較でき、原子価殻電子対反発則(電子対反発理論、VSEPR理論)を学習できる他、プロトン化の表現も可能です。仕様【組立模型】HCl塩化水素、BeCl2塩化ベリリウム、H2O水、BH3モノボラン、NH3アンモニア、CH4メタン、PCl5五塩化リン、SF6六フッ化硫黄ケース寸法(mm)230×167×30
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 増設トレイセットモデル
沖データ(OKI)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式アズワン品番64-3804-58表示色・階調各色256階調(1670万色)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
レシプロソー替刃 RS PRO カット長さ95mm 32歯
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(5個)8日以内出荷32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作仕様ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃カット長さ = 95mmインチあたりの歯数 = 32パック数 = 5
RS PRO エアたがね
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら