20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
879 税込967
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

種別(iProof GC Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-13 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
1個
297,000 税込326,700
6日以内出荷

マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

未知の米粉砕物(付属)の中からコシヒカリを同定する技術を体験できるキットです(12反応分 全工程約2時間)。 フェノールなどの有機溶媒や高変異原性物質(エチジウムブロマイド等)などを使用せず安全に実験できます。
セット内容米粉砕物3種、DNA抽出液、PCR用試薬類、コシヒカリ標準マーカー、電気泳動試薬類 保管環境1 併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置、トランスイルミネーター
1セット
42,980 税込47,278
10日以内出荷

1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)