カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • パソコン/周辺機器(149)
  • オフィス家具(144)
  • バイク純正部品(89)
  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(31)
  • 物流用品(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • 切削工具(23)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 防災用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • カー用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 空圧工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「pd-6」の検索結果

関連キーワード
941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ八興
969税込1,066
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
(1PD6)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PD6)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正3M(スリーエム)(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
CRANKCASE  PD06E    11100MR1000HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MR1000HAホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS R. (PD06E)   04911MR1830 ホンダCRNKCS R. (PD06E) 04911MR1830ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  PD06E    11100MM9010HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MM9010HAホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  PD06E    11100MR1830HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MR1830HAホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  PD06E    11100MR1020HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MR1020HAホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  PD06E    11100MR1010HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MR1010HAホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  PD06E    11100MM9000HA ホンダCRANKCASE PD06E 11100MM9000HAホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定StarTech.com
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/LAN/Windows & ChromeOS StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/LAN/Windows & ChromeOSStarTech.com
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。スペースグレーコネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
PD06(VIO40-5エコパッド ヤンマーPD06(VIO40-5エコパッドヤンマー
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6A
CRANK CASE PD06E    11100MM9020HA ホンダCRANK CASE PD06E 11100MM9020HAホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス パッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
CRNKCS R. (PD06E)   04911MZ8B40 ホンダCRNKCS R. (PD06E) 04911MZ8B40ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
プラダン 600×450mm アイリスオーヤマプラダン 600×450mmアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)600厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×450×4ケース容量(L)5.6関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンパッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油特性耐薬品
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーターBUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
支柱ハンマー SNアグリーン支柱ハンマーSNアグリーン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
ブランチティー PISCO(ピスコ)ブランチティーPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
ステンレス パッドアイ ひめじやステンレス パッドアイひめじや
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類パッドアイ
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
839税込923
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
関連キーワード
...