カテゴリ
- パソコン/周辺機器(84)
- 物流用品(16)
- 自動車純正部品(12)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- 溶接用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- エスコ(8)
- サンワサプライ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- TRUSCO(7)
- オーム電機(6)
- ベッセル(6)
- 大阪魂(6)
- 水本機械製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- StarTech.com(5)
- ホンダ(4)
- プリンストン(4)
- サンドビック(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ニチコン(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pd-6」の検索結果

ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/Windows & ChromeOS
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。色スペースグレーコネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-Cハブ。Windowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応。Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電。ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション。最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能。CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供。動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
プラダン 600×450mm
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)当日出荷から7日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)600厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×450×4ケース容量(L)5.6
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥869税込¥9561個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
磁器タイル用ドリル APD
ベッセル(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
磁器タイル用ドリル
ベッセル¥839税込¥9231本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
歩数計 PD-645
タニタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
透明エコダスター
セキスイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
ドラム(軸径3mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥349~税込¥384~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
高速脱水機パワフルスピンドライ
アルミス¥27,980税込¥30,7781台欠品中洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。質量(kg)12間口(mm)Φ170電圧(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])2800~3000深さ(mm)【ドラム】330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650