カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(291)
  • オフィス家具(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • カー用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 溶接用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自転車部品(10)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「pd6」の検索結果

関連キーワード
736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD06(VIO40-5エコパッド ヤンマーPD06(VIO40-5エコパッドヤンマー
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6A
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(15件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス パッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
材質ステンレス
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正3M(スリーエム)(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンパッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
ニップル PD 正和ニップル PD正和(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
ステンレス パッドアイ ひめじやステンレス パッドアイひめじや
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類パッドアイ
パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ブランチティー PISCO(ピスコ)ブランチティーPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
839税込923
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
歩数計 PD-645 タニタ歩数計 PD-645タニタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ステンレス オープンパッドアイ ひめじやステンレス オープンパッドアイひめじや
869税込956
1個
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) ネグロス電工ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興
22,980税込25,278
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
PPDパッキン 阪上製作所PPDパッキン阪上製作所
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04128010
オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンパッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所
689税込758
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-2106
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
819税込901
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
プラコンサポート60 TMEHジャパンプラコンサポート60TMEHジャパン
660税込726
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
レジュウサー 正和レジュウサー正和
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状レジューサ接続ねじ種類M
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)
2,198税込2,418
1個
欠品中
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス高速脱水機パワフルスピンドライアルミス
27,980税込30,778
1台
欠品中
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。質量(kg)12間口(mm)Φ170電圧(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])2800~3000深さ(mm)【ドラム】330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
タップ&ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンドリルEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
関連キーワード
...
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
"pd6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷