カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- FSC(17)
- hoco(11)
- j5 create(18)
- MOTTERU(18)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- OWLTECH(オウルテック)(42)
- SMC(11)
- StarTech.com(82)
- Vodaview(15)
- YouZipper(24)
- エアージェイ(20)
- エレコム(72)
- カシムラ(15)
- サンワサプライ(28)
- サンワダイレクト(14)
- ホンダ(49)
- 多摩電子(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pd60」の検索結果

ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横