カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(207)
- オフィス家具(53)
- 制御機器(48)
- 住設機器(46)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 防災用品(35)
- 機構部品(33)
- 電気材料(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(82)
- コクヨ(49)
- ノーリツ(46)
- アートトワレ(31)
- 大阪魂(30)
- AbuGarcia(アブガルシア)(28)
- オンダ製作所(25)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
- 東洋技研(16)
- PISCO(ピスコ)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- SLASH(11)
- エスコ(9)
- 桑名金属工業(8)
- 住友電気工業(Optigate(R))(7)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(6)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「pe1/2」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティ
AirTAC¥169税込¥1861個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から112日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブ継手 ユニオンT
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
2口コンセント付き シンプルデスク
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装高さ(mm)700奥行(mm)490耐荷重(kg)60キャスターなし天板耐荷重(kg)60材質(フレーム)金属(スチール)形態組立式材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国組立時間約20-30分総耐荷重(kg)60アジャスターあり
耐水ペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741箱(5個)当日出荷から5日以内出荷シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
組端子台
東洋技研¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー
エスコ¥3,430税込¥3,7731セット翌日出荷ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
ポリエチレンロープ(3打ち)
まつうら工業¥34,980税込¥38,4781巻(200m)当日出荷から11日以内出荷耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
被覆エコロジーフレキ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ
EIKO(栄工舎)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15°用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から14日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
被覆エコロジーフレキ
日本シーム工業¥4,898税込¥5,3881巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷セミロング刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
...