カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(252)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 手袋(13)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe13」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    2,298税込2,528
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    透明
  • 水タンク(ポリエチレン)13L カーク産業

    水タンク(ポリエチレン)13L

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    キャップ(0520-C)・インナーキャップ(0520-IC)・ナット(0520-N)付き
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×170×H355
  • ピペシリーズ ソースさし TKG

    ピペシリーズ ソースさし

    TKG
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)200ホワイト材質蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)62×152TKG品番9-1968-1901TKG品番(2017)6-1764-1901
  • 配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック

    配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ

    ヘルメチック
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ネジ配管用シールテープ
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)

    KITZ(キッツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
  • ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    セミロング刃長。刃数4枚刃。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,798税込10,778特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 樹脂ベンダー 1M 内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー 1M 内

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
    用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
  • 太陽熱温水器 配管部材 ノーリツ

    太陽熱温水器 配管部材

    ノーリツ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • 粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工(旧:Permacel)

    粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)

    日東電工(旧:Permacel)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,398税込7,038
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 SPE

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ×PEオスアダプタ13×R1/2 三菱ケミカルインフラテック

    ×PEオスアダプタ13×R1/2

    三菱ケミカルインフラテック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途R1/2のめねじにねじ込み、連絡管13Aに変更する継手
  • 水道用ポリエチレン管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    水道用ポリエチレン管変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6762 1種二層管
  • パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,998税込7,698
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア Panasonic(パナソニック)

    USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1950表面仕上げ樹脂化粧シートグリーン購入法適合
  • カポリエコパイプ オンダ製作所

    カポリエコパイプ

    オンダ製作所
    39,980税込43,978
    1個(25m)
    5日以内出荷
    ・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ

    タカチ電機工業
    13,900税込15,290
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSPE

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 ソケット

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
    材質黄銅
  • 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス)

    防爆形LED照明器具 高天井形

    HotaluX(ホタルクス)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。
    用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。
  • 樹脂ベンダー内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー内

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
    トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
  • 13mmポリエチレン管継手 チーズソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 チーズソケット

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の分岐で使用。
    材質黄銅
  • Chari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ) エール

    Chari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ)

    エール
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。スヌーピーがデザインされてます。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。一般的なサイズよりコンパクトなスリムタイプです。
    用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネートPEANUTS備考スリムパッケージ適合範囲(cm)サドル:横26~35/横29~34
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
    材質黄銅寸法D(Φmm)14.5適合管水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • Chari CAP のびーるタイプ スリム PEANUTS(一般サイズ) エール

    Chari CAP のびーるタイプ スリム PEANUTS(一般サイズ)

    エール
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。大人気のスヌーピーデザインです。パッケージが通常よりスリムです。
    用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタンPEANUTS備考スリムパッケージ適合範囲(cm)サドル:横26~32/縦29~32
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • Chari CAP のびーるタイプ スリム PEANUTS (大型サイズ) エール

    Chari CAP のびーるタイプ スリム PEANUTS (大型サイズ)

    エール
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。かわいいスヌーピーがデザインされています。通常よりコンパクトなスリムタイプのパッケージです。
    用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタンPEANUTS備考スリムパッケージ適合範囲(cm)サドル:横29~35/縦29~34
  • PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅寸法L(mm)45.5寸法D(Φmm)15.6適合管一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)ねじサイズR1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質黄銅ねじサイズRc1/2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13