カテゴリ

  • トラック純正部品(646)
  • バイク純正部品(461)
  • 船舶用品・漁業資材(449)
  • オフィス家具(383)
  • 科学研究・開発用品(316)
  • 制御機器(235)
  • 自動車純正部品(121)
  • バイク部品(107)
  • 電気材料(90)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 機構部品(42)
  • 梱包用品(38)
  • 切削工具(36)
  • 厨房用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 保管用品(26)
  • 事務用品(25)
  • 医療(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 清掃用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 防災用品(15)
  • 家電(15)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 住設機器(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ヘルスケア(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 介護用品(8)
  • 手袋(8)
  • エンジン工具(8)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗料(7)
  • 作業服(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe4」の検索結果

関連キーワード
3,726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PE4S)サイレンサー、メイン MAZDA(マツダ)(PE4S)サイレンサー、メインMAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
(PE04)グロメツト MAZDA(マツダ)(PE04)グロメツトMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ボルト (PE04) MAZDA(マツダ)ボルト (PE04)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PE4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PE4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A12B22H12F16寸法4-ΦP:3.5Φd8D18C6E32G25記号形状記号:601締付ねじM4
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PE4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PE4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,658税込4,024
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD13Φd18Φd28寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
(PE04)ブロック,シリンダー MAZDA(マツダ)(PE04)ブロック,シリンダーMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
(PE04)ブロツク、シリンダー MAZDA(マツダ)(PE04)ブロツク、シリンダーMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
PE4T 固定式圧力スイッチ CKDPE4T 固定式圧力スイッチCKD
6,075税込6,683
1個
8日以内出荷
仕様固定式圧力スイッチ
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PE4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PE4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,703税込5,173
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd8寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PE4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PE4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd8寸法E32寸法D16寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PE4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PE4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,031税込3,334
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:8Φd8ΦD13寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PE4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PE4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,240税込3,564
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd8ΦD15寸法A11寸法B13寸法C9締付ねじM4寸法L24寸法M2-M3
消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り) トンボ鉛筆消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り)トンボ鉛筆
99税込109
1個
3日以内出荷
事務・製図用高性能プラスチック消しゴム消しゴムの汚れが目立たず、きれいに使えるブラック消しゴム。消しクズが見やすく、処理もしやすい。
グリーン購入法適合材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)23ブラック高さ(mm)55質量(g)19奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)入数1個
SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m SUNLINESIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150mSUNLINE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。カラー:ライトグリーン
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープポリエチレンロープ 4mm×55m近江屋ロープ
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)4
PE絞り袋 田中糧機製作所PE絞り袋田中糧機製作所(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(50枚)
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
ユニオンティ AirTACユニオンティAirTAC
93税込102
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(7件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
ユニパックGP セイニチ(生産日本社)ユニパックGPセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(100枚)
当日出荷
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンティPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
SEKI PE絞り袋 せき製袋SEKI PE絞り袋せき製袋
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)‐10~80
PEプレミアム絞り袋Aタイプ せき製袋PEプレミアム絞り袋Aタイプせき製袋
3,298税込3,628
1袋(50枚)
当日出荷
2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)
549税込604
1個
当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
TUBE PE 4/6 L3M T Merck(メルクミリポア)TUBE PE 4/6 L3M TMerck(メルクミリポア)
5,599税込6,159
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-16
ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINEソルティメイト PEエギスタ4SUNLINE
2,198税込2,418
1個(150m)
8日以内出荷
・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた4本組「HQ-PE」ライン。・エギへの多彩なアクションや小さなアタリも確実に伝える超高感度設計。・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。また、オフショアでも扱いやすくなっています。
仕様撚り数:4本材質PE10m×3色
TUBE PE 4/6 L3M B Merck(メルクミリポア)TUBE PE 4/6 L3M BMerck(メルクミリポア)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8362-09
eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)eco 工業扇 キャスター型 開放型PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
消費電力を約51%低減同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
業務用ポリ袋 45L ジャパックス業務用ポリ袋 45Lジャパックス
139税込153
1冊(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.027縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズアルミ缶&ペットボトルつぶしスマイルキッズ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ径アダプター NIKKEN(日建)ネジ径アダプターNIKKEN(日建)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
関連キーワード
...