「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。
材質(被膜)PES
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト
有効ろ過面積(cm2)2.5
試料容量(mL)6
チューブサイズ15mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)5000
容量(μL)30(デッドストップ)
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
E3S-CLバックグラウンドサプレッション。色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075
アズワン品番65-7287-96
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573
アズワン品番65-7429-24
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。
仕様についてはPEM-1と同じです。
位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)70以上(1ピン当り)
抜去力(g)70以上(1ピン当り)
毛筆タイプのカラーペン「クリーンカラーリアルブラッシュ」のペールカラー6色セット/筆ペンタイプなので、線描き・ベタ塗りが自由自在/淡くやわらかな色合い、薄く淡い色味の中にも少しくすみ系も感じるグレイッシュな色もあり、淡色系で透明感のあるイラスト描きが楽しめます/透明感のある、淡い描写を楽しめる6 色セットです/表現の幅が広がる優しい色合い/オレンジを中心にした暖色系の組み合わせです/999(ブレンダー)と一緒にお使いいただくと、さらに簡単に淡くぼかした表現も楽しめます
材質ペン:PP・PEs/ケース:PETペールカラーⅠ・6V/水性染料インキ
寸法(mm)97×189×16
質量(g)73
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
毛筆タイプのカラーペン「クリーンカラーリアルブラッシュ」のペールカラー6色セット/筆ペンタイプなので、線描き・ベタ塗りが自由自在/淡くやわらかな色合い、薄く淡い色味の中にも少しくすみ系も感じるグレイッシュな色もあり、淡色系で透明感のあるイラスト描きが楽しめます/透明感のある、淡い描写を楽しめる6 色セットです/表現の幅が広がる優しい色合い/グリーンを中心にした寒色系の組み合わせです/999(ブレンダー)と一緒にお使いいただくと、さらに簡単に淡くぼかした表現も楽しめます
材質ペン:PP・PEs/ケース:PETペールカラーⅡ・6V/水性染料インキ
寸法(mm)97×189×16
質量(g)73
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質 PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積 4.52cm2 温度環境 ~45℃まで バブルポイント ≧370kPa(53psi)最大入圧 ≧1000kPa(145psi)残液量 0.1ml(エア抜き前)流動 175ml/min 接続 アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3782-37
1セット(4パック×100個)
¥989,800
税込¥1,088,780
103日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.45μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質 PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積 4.52cm2 温度環境 ~45℃まで バブルポイント ≧370kPa(53psi)最大入圧 ≧1000kPa(145psi)残液量 0.1ml(エア抜き前)流動 175ml/min 接続 アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3782-39
1セット(4パック×100個)
¥989,800
税込¥1,088,780
103日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.45μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3799-86
1セット(4パック×200個)
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3799-82
1セット(4パック×200個)
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すためサーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化がすすむこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらにRAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加するアドオン方式により無駄なリソース消費を抑え、快適なオフィス運用に貢献します。
用途超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク
仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの新機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6
付属品初回設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール引き出し用ハンドル(1式)、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
質量(kg)約9.9
色ブラック
消費電力(W)最大123、Typ73
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45(突起部除くゴム足含まず)
インターフェースインターフェース:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1
メモリー4GB
HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
ポート【LAN】10GBASE-T×2、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
グリーン購入法適合
容量(TB)32
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
関連キーワード