高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)1000(導電有効寸法960)
長さ(m)20
厚さ(μm)250
破断伸度(%)MD:190/TD:150
透過率(%)65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□
収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg
アズワン品番67-2381-17
1枚
¥108,000
税込¥118,800
17日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)20
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
ソフトマグネットシートだから冷蔵庫など曲面にも貼れる。ロッカーやスチール製パーテーションなどにも貼れるコンパクトサイズ。厚さ0.5mmでとっても軽い。タテヨコ使えます。イレーザー付きマーカー(黒)とマーカーホルダーが付属しています
用途ホワイトマグネットシート。表面がホワイトボード、裏面がマグネットシートで冷蔵庫などスチール面に付けられます。
材質PETフィルム・ABS
いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)。マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。
用途掲示 ホワイトボード代用
仕様【暗線入り】25×25mm方眼
付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー
材質PETフィルム・ABS
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
1袋(5個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
1袋(5個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
給食などマスクを外すときも安心
組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製
特許出願中
透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造)
折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単!
学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防に
セット内容名前シール・ゴムひも付
材質PET、ゴム
幅(mm)500
材質(パネル)PET
大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.5
材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
色板面:白
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤
厚さ(mm)0.5
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
フラットな形状の木目調フレーム。作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法適合
付属品吊りヒモ×1
材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール
厚さ(mm)(表面フィルム)0.5
フレーム幅(mm)35
フレーム厚さ(mm)15
映写とマーカーでの書き消しができます。
ホワイトボードや黒板、スチールパーテーション等に貼って使用できます。
表面には暗線が入っており、まっすぐ書き込めます。
反射が少なく見やすいです。
付属品専用イレーザー×1個
材質等方性マグネットシート(0.4mm)+特殊加工PETフィルム(映写兼用ホワイトボード仕様)(総厚0.5mm)
設置方式マグネット式
まんなかに 表示ができる 中丸スペース付き。表題の書ける中丸スペース付き。円周に目安目盛り付き。4色なので、グラフを比較するときにわかりやすく表示できます。丸めて収納でき、保管場所をとりません。表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)500
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.3
奥行(mm)500
1セット
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
上部にタイトルが 書きこめる すっきりタイプ。円周に目安目盛り付き。4色なので、グラフを比較するときにわかりやすく表示できます。丸めて収納でき、保管場所をとりません。表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)500
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.3
奥行(mm)500
1セット
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ