カテゴリ
- 制御機器(417)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 科学研究・開発用品(9)
- 安全保護具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)(310)
- KEMET(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- VISHAY(21)
- SMC(19)
- TDK(14)
- omron(オムロン)(10)
- エスコ(8)
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- アサダ(4)
- 京セラ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 寺崎電気産業(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-c1」の検索結果

PF管支持クリップ
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
ペーパーフレッシュ18L
アイリスオーヤマ¥5,198税込¥5,7181箱(1箱×3個)翌日出荷紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。材質再生パルプ質量(g)4320寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×100
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,098~税込¥8,908~特価1個当日出荷から80日以内出荷形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR接続ねじ種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ペーパーフレッシュ14L
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981箱(1箱×4個)翌日出荷紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。材質再生パルプ質量(g)3360寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×375×80
ペーパーフレッシュスタンドパック14L
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981箱(1箱×4個)翌日出荷紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。補充しやすいスタンドパックタイプです。袋が自立するので、保管にも便利です。材質再生パルプ質量(g)3360寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×220×210
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~特価1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。ねじの種類Rc
ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
パンフレットスタンド パーティション型1列2段 ホワイト
ナカキン¥9,023税込¥9,9251台3日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。アズワン品番7-6761-22
フードカッター
スケーター¥599税込¥6591個(43g)7日以内出荷食材を簡単に食べやすい大きさにカットできるフードカッタ―!フードボウルなど容器の中で食材を食べやすい大きさに簡単にカット出来ます。ケース付きでおでかけ先でも持ち歩きが便利。刃先がカーブしているので切りたい食材が逃げにくく使いやすい。テーブルに置いた時に刃先がテーブルにつかない。分解して洗えて衛生的。仕様品質表示:(ハサミ本体)ABS樹脂、(ハンドル)熱可塑性エラストマー、(ケース)ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハサミ本体:80、ハンドル:60、ケース:100
パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー
ナカキン¥8,548税込¥9,4031台3日以内出荷1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。アズワン品番7-6561-22
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
PFC プロファイルシリンダー
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,498~税込¥7,148~特価1本当日出荷から15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から31日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1本12日以内出荷から15日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥9,298税込¥10,2281本15日以内出荷から16日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用
TDT(田野井)¥68,980税込¥75,8781本9日以内出荷FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。トラスコ品番691-5204材質WC全長(mm)100ピッチ(mm)19呼び寸法PF1/4ねじ長さ(mm)28精度[[R2]]シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)12
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1本16日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45
センターパンチフォーマー
ファーステック¥639,800税込¥703,7801台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
モーターセンターパンチフォーマー
ファーステック¥839,800税込¥923,7801台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980税込¥101,1781個30日以内出荷油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個30日以内出荷から40日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...