接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK
材質難燃PE
仕様単層波付管
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色グレー
規格JIS C 8412
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。
適合管PF管16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)27
防水型のコネクタです。
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
色ミルキーホワイト
適合管PF管42
ねじの呼びG1 1/2
適合ノック径(Φmm)48
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
用途コンプレッサーエアー/水
エスコ品番EA141BB-2
材質スチール亜鉛メッキ
質量(g)200
対辺(mm)36
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ
寸法L(mm)48
寸法B(mm)42.2
寸法l(mm)33.5
適合管PF単層波付管28
適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)
電線管の呼び28(31)
適合ノック径(Φmm)34
1セット(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
材質硬質塩化ビニル
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC
色ベージュ
メーカー未来工業
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。
極数6
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100.0、140.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-10
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ