パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm
入数(枚)20
グレードPF100
大きさ47mmΦ
1組(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6
材質不織布
寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)
入数(枚)5
フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
フィルターサイズ(mm)128
互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1
質量(g/m2)500
空隙率(%)77
保留粒子径(μm)10
圧力損失(kPa)0.059
はっ水度(kPa)>3.9
1箱(100枚)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
仕様静電容量 = 56pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 2.01 x 1.25 x 0.94mm長さ = 2.01mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.94mmシリーズ = 0805端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様捕集効率(0.3μmDOP%):70
厚さ(mm)1
寸法(mm)203×254
質量(g/m2)500
空隙率(%)77
アズワン品番64-1193-14
保留粒子径(μm)10
圧力損失(kPa)0.059
はっ水度(kPa)>3.9
1箱(5枚)
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%
アズワン品番65-6984-37
1セット(250個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6985-64
1セット(25個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7003-79
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6999-73
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7104-34
1セット(10000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6985-46
1セット(3000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7100-12
1セット(4000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6995-68
1セット(25個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7000-68
1セット(3000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7003-20
1セット(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7107-67
1セット(4000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7101-13
1セット(10000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7086-40
1セット(10000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7000-04
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6996-45
1セット(3000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7001-45
1セット(4000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7003-18
1セット(3000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Yageo 10 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7100-54
1セット(250個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7031-25
1セット(4000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7028-64
1セット(4000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7099-56
1セット(20個)
¥279
税込¥307
6日以内出荷
Yageo100pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6989-02
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:68pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7008-46
1セット(25個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Yageo 470 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7101-15
1セット(250個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Yageo 22 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7004-36
1セット(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-6994-88
1セット(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7099-92
1セット(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7106-06
1セット(250個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Yageo470pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6996-87
1セット(50個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7145-76
1袋(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-82
1袋(10個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ