1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)
材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄
種類薄鋼電線管用
表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.40、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホースメネジナカシン PF1/4_No.51、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.30、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.40
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
パッキン付き
材質黄銅
規格PF1/2
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB)
図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB)
図解NoMK035T-1 ポンプ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.16、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.16、MK035D 動力噴霧機部品_No.24、MS035 動力噴霧機部品_No.24、MS045 動力噴霧機部品_No.16、MS045D 動力噴霧機部品_No.16、MS035K 動力噴霧機部品_No.24、MS046 動力噴霧機部品_No.16、MK045 動力噴霧機部品_No.16、MK035SP ポンプ部品_No.21、MK035D-1 ポンプ部品_No.20、MS045KD 動力噴霧機部品_No.16、GS15E ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、GS30D ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、SD035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035T-1 ポンプ部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.24、MS035R ポンプ部品_No.21、MS035KD 動力噴霧機部品_No.24、MS035D 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、SD035SP ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、SD35T-1 ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、MS046K 動力噴霧機部品_No.16、MK045D 動力噴霧機部品_No.16、MK035 動力噴霧機部品_No.24、MS035SP ポンプ部品_No.21
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPF1/4めねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
規格PF1ホース25
部品名称ホースオネジ PF1
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.66MB)
図解NoMS613EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.14、MS513EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MS513DNR-Y 付属品部品_No.5、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.11、MS513DR6T-Y 付属品部品_No.10、MSA513-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS550RC-2K 付属品部品_No.9、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.6、MS650RCY-3 付属品部品_No.9、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MS450RC-2K 付属品部品_No.6、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.15、MS353 付属品,希望付属品部品_No.5、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.6、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.12、SPA-500 薬液配管1部品_No.5、MS510ENR-S 付属品部品_No.12、MS613R4T-K 付属品部品_No.10、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.11など
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
規格PF1
部品名称ホースメネジナツト PF1
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoKBM-500D 薬液配管部品_No.22、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.58、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.36、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.24、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.21
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
部品名称ホースメネジナツト PF1 1/2
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.98MB)
図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.18、SSA-L1000 給水配管部品_No.19、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.16、SSA-L600 給水配管部品_No.8、SSA-G650 薬液配管-2部品_No.12、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.47
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
規格G1/435K
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB)
図解NoJH250F ドラムクミタテ部品_No.27、JH301F ホース部品_No.8、GSL205-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23、JH205F ドラムクミタテ部品_No.22、GSL305-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1●ピッチ:11●コード番号:119-0165470
アズワン品番67-4840-45
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
取付ネジ径PF1/2
適合ホース径(Φmm)10
1袋(20個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165471
アズワン品番67-4840-46
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165320
アズワン品番67-4839-12
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。
トラスコ品番149-1707
材質/仕上ABS、EPDM
高さ(mm)43
質量(g)21
取付ねじG1/2管用平行メスネジ
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。
トラスコ品番852-0448
適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SB
アズワン品番64-6746-93
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165319
アズワン品番67-4839-11
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ