フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。
適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番488-9746
セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)5.17
タイプインチ用
屈曲角度(°)0~90
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用
セット内容1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"
1セット
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
巻数20
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA
連続使用温度(℃)250
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA
使用温度範囲(℃)-200~+260
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番859-2940
材質(本体)アルミ
曲げ角度45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。
全長(m)1
材質フッ素樹脂(FEP)
収縮率25~30%
収縮温度150℃
関連キーワード