圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン
ろ過精度(μm)0.2
OリングダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性125℃で100時間
アズワン品番64-5239-09
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
長さ(inch)10(254mm)
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
¥56,980
税込¥62,678
91日以内出荷
フック径(mm)5
長さ(mm)134
フック(本数)2
材質(フック)スチール
材質(取付部)ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA
連続使用温度(℃)-70~260
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA
商品タイプ広口タイプ
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工フッ素・グルーレス
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)標準:1.2
色透明
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度140℃
収縮率(%)25
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
材質アルミニウム
耐荷重(kg)3
使用環境温度(℃)-40~60
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)90未満
グリーン購入法適合
付属品ガラスぶた
タイプ土鍋風なべ
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5(マグネット式)
本体質量(kg)4.3
寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)
内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
用途シンプレオT2型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT80
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT80
用途シンプレオT2型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT60
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT60
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類かさあげ
全高(mm)(H1)100
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
幅(mm)1150
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
幅(mm)1250
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4929
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-18
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
フィルター排気フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)300
質量(g)30
曲げ半径(mm)30
フレキシブル部(mm)10×8
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4881
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-14
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880
アズワン品番67-4864-61
1個
¥14,800
税込¥16,280
欠品中
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881
アズワン品番67-4864-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
欠品中
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3073
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-14
ねじサイズR3/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
フレキシブル部(mm)12×10
全長(mm)300
曲げ半径(mm)36
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520
アズワン品番67-4851-65
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519
アズワン品番67-4851-64
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:80●型番:PFA-480●目開き(μm):238●線径(μm):Φ80●厚み(μm):158●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003522
アズワン品番67-4851-67
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ