カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「pfy」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルプール フォーユアウエストピロー 篠原化学セルプール フォーユアウエストピロー篠原化学
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
「高密度・高弾性・高通気・ムレにくい」ウレタンを使用した腰枕です。仰向けになった際や椅子に座った際のスキマ曲線にフィットするフォルムです。
材質詰め物:ウレタンフォーム(セルプール)、中袋:ポリエステル100%(3Dメッシュ)、側:表側/再生繊維(テンセル)100%、裏側/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、中糸/ポリエステル100%サイズ52×27×7cm反撥弾性(%)63アズワン品番60-2996-29
消火器ボックス FY Type ヒガノ消火器ボックス FY Typeヒガノ
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス壁固定型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)3高さ(mm)本体:600材質(本体)ステンレスHL仕上奥行(mm)本体:170材質(扉)ステンレスHL仕上本体幅(mm)250
PLAQUE X DIRECTION INDICATOR YAM 4 PZ LIGHTECH (ライテック)PLAQUE X DIRECTION INDICATOR YAM 4 PZLIGHTECH (ライテック)
6,398税込7,038
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA FZ1 (2006-2012) FZ8 (2010-2013) R1 (2004-2008) R6 (2006-2020)
ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト 摂津金属工業ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト摂津金属工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6457-96
パフルールアレンジメント-M/ホワイト-1 HEADS(ヘッズ)パフルールアレンジメント-M/ホワイト-1HEADS(ヘッズ)
2,398税込2,638
1パック(10個)
4日以内出荷
シンプルなパフルール(造花)のアレンジメントです。スタイリッシュなラッピングから可愛らしいものまで幅広いテイストのワンポイントとしてご使用いただけます。
仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)材質造花(紙製)サイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×150×45高さ(cm)15花径(mm)約45
ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密Y字ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT株洲工具
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
用途フライス加工形状平行四辺形
クーピー色鉛筆(バラ) サクラクレパスクーピー色鉛筆(バラ)サクラクレパス(1件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
259税込285特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】ホッティーポリマー
2,298税込2,528
1巻(50g)
6日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。 軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。 これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメントフィラメント径(Φmm)1.75材質エラストマー仕様Replicator互換機対応質量(g)50長さ(m)約22RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
10,980税込12,078
1巻(250g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
【修理】ロータリハンマドリル (HiKOKI) 修理【修理】ロータリハンマドリル (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
(24634)スプリング,デテントアーム ホンダ(24634)スプリング,デテントアームホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
路面用ステッカー 日本緑十字社路面用ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(2枚)
当日出荷
ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質PVC寸法(mm)210×70質量(g)54取付方式ステッカーテープ幅(mm)210裏面離けい紙
クーピー色鉛筆 サクラクレパスクーピー色鉛筆サクラクレパス(1件のレビュー)
699税込769
1箱(12色)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
カッタ(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
PFY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PFY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,088税込2,297
1個
翌日出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
589税込648特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)フランジAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
6,998税込7,698
1個
63日以内出荷
CYLINDER HEAD FLANGES AKRAPOVIC (アクラポビッチ)CYLINDER HEAD FLANGESAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
5,998税込6,598
1個
63日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし
標準パッドスプリング式金具付 フッ素 コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 フッ素コンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
継手なし
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 タケノココンバム(旧:妙徳)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 シリコン コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 シリコンコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
継手なし
バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYHコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手プッシュイン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら