「pg 部品」の検索結果

5,325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG524
部品やボードの取付けに
仕様- 形状2ヶ所ネジ穴加工 サイズ32×25×12
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG601
垂直軸の固定に
仕様左締め 形状垂直穴 サイズ24×38×24 備考左締め
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG603
側面や垂直軸の取付けに
仕様- サイズ10×40×27
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水平側面軸の立ち上げに
仕様- 寸法(mm)28×38×12 サイズ28×38×12 Φd12 寸法H(mm)14 寸法A(mm)20 寸法E(mm)14 寸法B(mm)7 寸法C(mm)12 寸法W(mm)38 寸法G(mm)30 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,505 税込1,656
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG209
フレームの支えやT字形取付けに
仕様- 形状垂直、水平穴 サイズΦ22×35
1個
2,100 税込2,310
当日出荷


1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)部品 造作溝切 PG21BB
品番339298 部品名称ハンドルカバー(メタリックシルバ) 形状図番22A
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷



イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90
RoHS
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12.5 B8 H90 質量(g)62 D28 D122 寸法Lf(mm)58 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ22×42 寸法F(mm)14 寸法E(mm)14 Φd112 ΦD122 寸法P(mm)14 Φd212 締付ねじ2-M4
1個
2,509 税込2,760
当日出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG400
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- 形状二つ割りT字形 サイズ36×29×22
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷


1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) フランジ 603 PG603
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:603 形状フランジ 寸法2-ΦP:Φ4.2 Φd12 寸法E10 寸法G30 寸法A27 寸法C40 締付ねじM4
1個
1,226 税込1,349
当日出荷


材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E2.3 ねじサイズM12
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B6.4 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D4 C5 E2.3 ねじサイズM10
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用 シャイングレー 対応商品アトモスⅡ
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


PG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール3 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 質量(kg)0.13 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様PG・グリッパー(アジャストタイプ) トラスコ品番805-8220 材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース
仕様耐荷重性:1860N 使用温度範囲(℃)-58~130 滴点(℃)195 密度0.87 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度混和:325 動粘度(cSt)29
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷


1巻
1,898 税込2,088
当日出荷