RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様【コーディング】A
極数5
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧50V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
極数5
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧50V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ライトアングル
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ライトアングル
1個
¥1,870
税込¥2,057
5日以内出荷
仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = PG7-20タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 70 mm材質 = HSSシャンク径 = 9 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド PGネジ
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、最高 PG29 のねじ山とさまざまなケーブル径の PG7 を選択できるため、電気技術者は、さまざまな用途で信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは Pg7 です。色は銀です。接続ねじサイズは Pg7 です 色は銀です
仕様●ねじの呼び:PG7●穴径:PG7●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HC
アズワン品番65-7426-89
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。. IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG7最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Max85℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色黒、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。. IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG7最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3.5mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Max85℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャは付属しません 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 注: IP68 等級は、ロックナットとワッシャーのみで実現されます ケーブルグランドと組み合わせて安全に使用します シール
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属なし、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャは付属しません 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 注: IP68 等級は、ロックナットとワッシャーのみで実現されます ケーブルグランドと組み合わせて安全に使用します シール
仕様ねじの呼びPG7、最大ケーブル径6.5mm、最小ケーブル径3mm、材質ナイロン 66、色黒、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属なし、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はジェットブラックと O リングが付属します。接続ねじサイズは PG9 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです
仕様●ねじの呼び:PG7●穴径:PG7●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047
アズワン品番65-7429-17
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)3
サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
質量(g)2
種類ゴム足
硬度50°±5°
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)5
サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ