カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(74)
  • 電気材料(71)
  • 制御機器(54)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 切削工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25本)
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(20組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • DAHT PG 16-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT PG 16-14 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴム色ブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • スヌーピー国語 15行 リーダー入 日本ノート

    スヌーピー国語 15行 リーダー入

    日本ノート
    ¥169税込¥186
    1冊
    3日以内出荷
    サイズセミB5行数15罫10mmタテ罫(リーダー入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)4年~6年科目国語グリーンマーク認定
  • ケイフレ用おねじ付コネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用おねじ付コネクタ

    三桂製作所
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカ

    ケミカルアンカー デコラ PGタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラマン棒 オレンジ PG-16 PRO:TRUST(プロトラスト)

    カラマン棒 オレンジ PG-16

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥139税込¥153
    1袋
    6日以内出荷
    道糸を傷付けない
    用途棒ウキ・カゴ釣仕掛のカラミ防止の定番アイテム。
  • プッシュギアラチェット アックスブレーン

    プッシュギアラチェット

    アックスブレーン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
    穴角12角ラチェット機構あり
  • UTG16PG SOURIAU

    UTG16PG

    SOURIAU
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    ¥369税込¥406
    1箱(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • 16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

    TRENDnet
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様●MACアドレステーブル:8Kエントリ●PoEパジェット:240W●PoE仕様:IEEE 802.3at、1ポートあたり最大30W●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット寸法(mm)155×120×48質量(g)500電源(V)入力48~56 DCポート数【RJ45】16適合規格CE、FCC、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6接点【アラームリレー】リレー出力 1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モード、最大消費電力(W)5.76(PoE非対応時)バッファメモリ512KB動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)23.8(64バイトパケット時)MTBF(時間)699,103時間デバイスギガビットPoE+ポートx16、LEDインジケーター
  • 16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

    TRENDnet
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、PoEパジェット:240W、スイッチングファブリック:32Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)13(PoE非使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×14、ギガビットSFPスロット×2、LEDインジケーター製品質量(g)562動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)155×120×48ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、SFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)504738(50℃時)|222000(75℃時)
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製おねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
  • 耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式90°コネクタ

    島田電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。
    質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
  • 丸形プラグ(PA製)黒 三桂製作所

    丸形プラグ(PA製)黒

    三桂製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製おねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
  • サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用めねじコネクタ

    三桂製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷
  • スリット付スライド式台板 河村電器産業

    スリット付スライド式台板

    河村電器産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出し入れができるスリット付き据置き台
    セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1本
    翌日出荷
    被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OPg型

    三桂製作所
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム