カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pg3/8-1/4」の検索結果

チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
PanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 42 mm
PanzerGlass¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷サンドブラスト加工を施したアルミニウム製ベゼル。あなたの時計を完璧に引き立てます。軽量でありながら耐久性に優れたベゼルは、時計の洗練された美しさを保ちながら、傷や衝撃から長期間保護する堅牢性も備えています。私たちはあなたの時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、現在ではリサイクル可能なFSC(TM)認証の箱で製品をお届けしています。*2022年から2024年にかけての削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して算出されています。対応Apple Watch シリーズ10 42mmApple Watch シリーズ11 42mm
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10PG1)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き