使用温度範囲(℃)-10~+60
種別ビニールコード
クラスールとは紙ばさみの意味。
額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。
取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス
色シルバー
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)
測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度
測定範囲(pH)0.000~pH14.000
測定チャンネル数1ch
測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000
分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH
分解能(mV)(ORP)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
柱と梁などの段差をかわし配管できます。
PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
1箱(20個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3757
1パック(2個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1パック(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25
硬度HRC56~59
材質SK4相当
先端サイズPH1
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/14.0
エスコ品番EA776AR-2
幅(mm)7
長さ(m)5
目盛間隔1.0/2.0
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0
エスコ品番EA776AR-1
幅(mm)7
長さ(m)5
目盛間隔1
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こんなお得な商品も!
pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!
pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7
タイプロールタイプ
長さ(m)5
材質(ケース)プラスチック
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)209
質量(g)76
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色ホワイト
消費電力(W)1200/800
本体質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Essential Phone PH-1 両面セット
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
型式(52) 上配管形
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
寸法H(mm)6
耐荷重(kg)5/300回転
外径(Φmm)19
質量(g/個)5.8
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置(D) D側
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(U) U側
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ