カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(214)
  • 物流用品(107)
  • 作業工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(37)
  • バイク部品(35)
  • 機構部品(35)
  • 日用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • オフィス家具(13)
  • 介護用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-12」の検索結果

811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B LION (ライオン事務器)

    ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B

    LION (ライオン事務器)
    229税込252
    1冊
    当日出荷
    持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。 クリアーホルダーがそのまま入る! 分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー! インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。 リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。 厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。
    仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタなし規格A4判横型寸法(縦×横)(mm)235×313
  • ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器)

    ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
    仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313
  • MPホルダー PH-12/16/20用 外箱 マルエム[理化学・容器]

    MPホルダー PH-12/16/20用 外箱

    マルエム[理化学・容器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)170×105×65
  • PonLED PH12 M&H

    PonLED PH12

    M&H(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V

    M&H(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40クリア適合ヤマハ・スズキスクーターなどタイプPH12口金特殊主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V

    M&H(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
  • バッファー溶液 リン酸水素二ナトリウム/水酸化ナトリウム, 30mL アルミ分包タイプ×30袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 12.00 25℃ Certipur (R) 199022 1ST Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 リン酸水素二ナトリウム/水酸化ナトリウム, 30mL アルミ分包タイプ×30袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 12.00 25℃ Certipur (R) 199022 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    種別199022 1STアズワン品番61-0322-92危険物の類別非危険物
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(14件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    479税込527特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • 保存袋 120G パック入 マルアイ

    保存袋 120G パック入

    マルアイ
    199税込219
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様古紙40%使用坪量(g/m2)120グリーン購入法適合
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
  • 樹脂製小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • パリスハット ノンプリーツ パリス

    パリスハット ノンプリーツ

    パリス
    1,898税込2,088
    1個(10枚)
    当日出荷
    サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)210TKG品番9-1507-1501TKG品番(2017)6-1347-1301
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V

    M&H(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
  • オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ

    オーバートルク防止インパクトアダプタ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
  • FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ペンチ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
    全長(mm)140トラスコ品番828-3537質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • ステレオヘッドホン H125 オーム電機

    ステレオヘッドホン H125

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
    ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
  • パリスハット 中華型 パリス

    パリスハット 中華型

    パリス
    5,998税込6,598
    1個(50枚)
    翌々日出荷
    サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)120TKG品番9-1507-1202TKG品番(2017)6-1347-1002
  • ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    ダイ (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    45,793税込50,372
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Pハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    17,980税込19,778
    1セット(8本)
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。 全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
    付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
    トラスコ品番149-5835車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V

    M&H(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12クリアタイプPH9主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
  • プラスチックヘラ 青 ギザ付 BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチックヘラ 青 ギザ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    下地調整
    寸法(mm)30刃幅(mm)30
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    98税込108
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
...