【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル
- 付属品
- pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
- 寸法(mm)
- 142×28×15
- 質量(g)
- 42
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 電源
- CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
- 測定方式
- シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
- 分解能
- 0.1/1(pH/℃)
- 機能
- 自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
- 測定再現性(℃)
- ±0.1/±1(pH/℃)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








