わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。
軸径(Φmm)3
全長(mm)143
外径(Φmm)25
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ギヤポンプ
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)0.1(最小)
関連キーワード