カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(390)
  • 保管用品(337)
  • 作業工具(328)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 測定用品(89)
  • 制御機器(72)
  • バイク純正部品(50)
  • 機構部品(46)
  • 日用品(46)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(37)
  • オフィス家具(29)
  • 建築金物(29)
  • 空調・電設資材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(13)
  • 電動工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ph-4」の検索結果

関連キーワード
1,995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッピーボックス PH-4 太平紙器ラッピーボックス PH-4太平紙器
1,598税込1,758
1パック(20個)
5日以内出荷
サイズ(mm)260×130×28
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
(1PH4)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PH4)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
PH4ヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH4ヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-6641
pH04基準液 マザーツールpH04基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種PH-201/230SD/222
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH4標準液(4L) HORIBApH4標準液(4L)HORIBA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH4基準液
適合機種PH-222pH値4
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値4
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
バッファ液pH4 testo(テストー)バッファ液pH4testo(テストー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
pH計の調整用pH4のバッファー液。
付属品バッファー液トラスコ品番819-3621電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×976分解能1(m/s)温度測定範囲(℃)-20~60機能メモリ機能風速測定範囲(m/s)0~14湿度測定範囲0~100%RH風量(m3/h)(測定範囲)40~4000危険物の類別非危険物
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH4基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●model 7200用アズワン品番67-4752-35
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH4基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100Strips Merck(メルクミリポア)pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100StripsMerck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-46
ハロウィンデコレーション ハンギングエアーPOP パンプキン PH4-0015 アルファ[販促]ハロウィンデコレーション ハンギングエアーPOP パンプキン PH4-0015アルファ[販促]
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
エアーモチーフでハロウィンをポップに楽しく演出します。
用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。仕様屋内・エアー注入式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×320×270
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PPポケットホルダー LION (ライオン事務器)PPポケットホルダーLION (ライオン事務器)
579税込637
1パック(4冊)
当日出荷
サイズA4判仕様20mmのマチ付材質再生PPシート・0.2mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×20×235RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH標準液 TOKO(東興化学研究所)PH標準液TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)アイベル・PHガタ穴付きアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ユニパックGP セイニチ(生産日本社)ユニパックGPセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
18,900税込20,790
1ケース(100枚×25袋)
当日出荷から3日以内出荷
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
業務用ポリ袋 45L ジャパックス業務用ポリ袋 45Lジャパックス(1件のレビュー)
249税込274
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.045縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プレートフック
ドライバー・ペンチホルダー ベッセルドライバー・ペンチホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
(YT4)プラグPH3/4 スバル(YT4)プラグPH3/4スバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ステンレスワイヤープレートフック TRUSCOステンレスワイヤープレートフックTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型ジョー・プリンス竹下
1,248税込1,373
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
関連キーワード
...