カテゴリ

  • 作業工具(184)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 機構部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 制御機器(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 日用品(31)
  • 測定用品(27)
  • 空調・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • オフィス家具(17)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農業機械(8)
  • 空圧工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 物流用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ph-4」の検索結果

関連キーワード
888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッピーボックス PH-4 太平紙器ラッピーボックス PH-4太平紙器
1,598税込1,758
1パック(20個)
5日以内出荷
サイズ(mm)260×130×28
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
PH4ヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH4ヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-6641
pH04基準液 マザーツールpH04基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種PH-201/230SD/222
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH4標準液(4L) HORIBApH4標準液(4L)HORIBA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH4基準液
適合機種PH-222pH値4
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値4
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
バッファ液pH4 testo(テストー)バッファ液pH4testo(テストー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
pH計の調整用pH4のバッファー液。
付属品バッファー液トラスコ品番819-3621電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×976分解能1(m/s)温度測定範囲(℃)-20~60機能メモリ機能風速測定範囲(m/s)0~14湿度測定範囲0~100%RH風量(m3/h)(測定範囲)40~4000危険物の類別非危険物
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PPポケットホルダー LION (ライオン事務器)PPポケットホルダーLION (ライオン事務器)
579税込637
1パック(4冊)
当日出荷
サイズA4判仕様20mmのマチ付材質再生PPシート・0.2mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×20×235RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH標準液 TOKO(東興化学研究所)PH標準液TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)アイベル・PHガタ穴付きアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)
翌々日出荷
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プレートフック
ドライバー・ペンチホルダー ベッセルドライバー・ペンチホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
(YT4)プラグPH3/4 スバル(YT4)プラグPH3/4スバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ステンレスワイヤープレートフック TRUSCOステンレスワイヤープレートフックTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型ジョー・プリンス竹下
1,248税込1,373
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
万能排水皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能排水皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質黄銅材質(本体)黄銅
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型ジョー・プリンス竹下
2,239税込2,463
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)入数20
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
208税込229
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
関連キーワード
...