1,563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)約 290 測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示範囲(℃)温度-5.0~110 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHプローブ接続時:約800時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

1パック(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷


1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
種別1Strips アズワン品番61-0307-43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

イマオコーポレーションPH5 プルハンドル
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,910 税込3,201
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷


1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷


DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2510 アズワン品番65-8192-93
1セット(10個)
28,280 税込31,108
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4093 アズワン品番65-8192-43
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4063 アズワン品番65-8192-78
1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4158 アズワン品番65-8192-25
1セット(10個)
23,180 税込25,498
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2511 アズワン品番65-8192-59
1セット(10個)
25,780 税込28,358
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2527 アズワン品番65-8192-60
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4172 アズワン品番65-8192-95
1セット(10個)
25,780 税込28,358
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5656 アズワン品番65-8192-44
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4070 アズワン品番65-8192-76
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4136 アズワン品番65-8192-42
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4087 アズワン品番65-8192-77
1セット(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
3,179 税込3,497
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2481 アズワン品番65-8192-27
1セット(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2501 アズワン品番65-8192-61
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5674 アズワン品番65-8192-26
1セット(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2550 アズワン品番65-8192-94
1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等 材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン シルバー 質量(g)44
1パック(5個)
349 税込384
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)