カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-55」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ハンマ PH-55A HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-55AHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
【Mi5560キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
【Mi5559キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
キーロット ストップ機構付 ジョー・プリンス竹下キーロット ストップ機構付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
65V型迄の大型ディスプレイに対応 棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 背面ホルダー部にアダプター等収納可能 オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ポリホールピペット サンプラテックポリホールピペットサンプラテック
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
カレッジアニマル学習帳 どうとく/道徳 日本ノートカレッジアニマル学習帳 どうとく/道徳日本ノート
139税込153
1冊
4日以内出荷
”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう人気の動物イラスト柄の学習帳。ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!ベルマーク運動参加商品です。
仕様ハーフノート付属品科目シール付サイズB6寸法(幅W×高さH)(mm)179×126枚数30枚無地適合年齢(歳)1~3年製本糸綴じ科目道徳
ボールスタイラス(354902 Mitutoyo(ミツトヨ)ボールスタイラス(354902Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354902
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
899税込989
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
569税込626
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
大型TV・オーディオヘッドホン オーム電機大型TV・オーディオヘッドホンオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ型式密閉型質量(g)約200プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)音圧レベル(dB)113再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)口径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
キャンブロ スムースウッドトレー 丸 キャンブロキャンブロ スムースウッドトレー 丸キャンブロ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
EBM品番7256200
キャンブロ ノンスリップウッドトレー 丸 キャンブロキャンブロ ノンスリップウッドトレー 丸キャンブロ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
キャンブロ スムースウッドトレー 長角 キャンブロキャンブロ スムースウッドトレー 長角キャンブロ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
キャンブロ ノンスリップウッドトレー 小判 キャンブロキャンブロ ノンスリップウッドトレー 小判キャンブロ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
EBM品番7256900
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)ほか
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャンブロ ノンスリップウッドトレー 長角 キャンブロキャンブロ ノンスリップウッドトレー 長角キャンブロ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
キャンブロ ノンスリップウッドトレー 長角 キャンブロキャンブロ ノンスリップウッドトレー 長角キャンブロ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-細目 エスコ235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-細目エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。 クロムコーティング。
セット内容EA521PH-56×1、EA521PH-57×1材質SK材アズワン品番64-7863-24
ウッドトレー丸型ビールトレー キャンブロウッドトレー丸型ビールトレーキャンブロ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能
耐熱温度(℃)100
ウッドトレー 楕円形 キャンブロウッドトレー 楕円形キャンブロ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能
耐熱温度(℃)100
キャンブロ スムースウッドトレー 長角 キャンブロキャンブロ スムースウッドトレー 長角キャンブロ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ウッドトレー 長方形 キャンブロウッドトレー 長方形キャンブロ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能
耐熱温度(℃)100
ハンドレール付き体重計(検定品) タニタハンドレール付き体重計(検定品)タニタ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
精度等級3級。 ハンドレールにつかまったまま安全に正確な測定ができます。 乗り降りしやすい薄型設計で、測定台の厚さ27mm。 プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。 移動に便利なキャスター付。
ハンドレール付き体重計 PH-550A タニタハンドレール付き体重計 PH-550Aタニタ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
バンド 20P-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 20P-H5546-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
コイル パルサ 4VP-H5595-01 YAMAHA(ヤマハ)コイル パルサ 4VP-H5595-01YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4VP-H5595-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
バンド 2DP-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 2DP-H5546-00YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
449税込494
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
パッキン CPH型 NOKパッキン CPH型NOK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH